›

DS-3E0524-E SWITCH GIGABIT CASE MET

Cod. Rexel HIK301803144
Cod. Produttore 301803144
Cod. EAN 6942160469782

Informazioni principali

  • 24 porte RJ45 Gigabit
  • Velocità fino a 10/100/1000 Mbps
  • Capacità commutazione 48 Gbps
  • Tabella MAC 8K indirizzi
  • Protezione sovratensioni 6 kV
  • Alimentazione 100-240 V AC
  • Dimensioni 440×44×160 mm
  • Serie DS-3E0524-E(C)

Descrizione del prodotto

Switch Gigabit DS-3E0524-E con case in metallo, progettato per garantire elevate prestazioni di rete e affidabilità. Ideale per ambienti che richiedono una connessione stabile e veloce, questo dispositivo supporta la trasmissione dati ad alta velocità con una struttura robusta e resistente. La scocca in metallo offre una protezione ottimale contro interferenze e danni meccanici, assicurando una lunga durata nel tempo. Perfetto per applicazioni professionali e sistemi di rete complessi che necessitano di componenti di qualità superiore. Descrizione del produttore: Lo switch DS-3E0524-E(C) di Hikvision è un dispositivo di rete con 24 porte RJ45 Gigabit Ethernet che supportano velocità fino a 10/100/1000 Mbps, garantendo un forwarding a velocità di linea. Progettato con un robusto case in metallo, offre un design elegante e compatto, ideale per installazioni in rack grazie alle orecchie di montaggio incluse. Questo switch è plug and play, facile da usare e senza ventole, assicurando un funzionamento silenzioso e affidabile. Con una capacità di commutazione di 48 Gbps e una tabella MAC da 8K indirizzi, è adatto per ambienti domestici, uffici, scuole e piccole reti di videosorveglianza. Supporta protezione contro sovratensioni fino a 6 kV e presenta certificazioni di sicurezza e conformità ambientale. Le dimensioni compatte di 440 × 44 × 160 mm e il peso di 1,4 kg ne facilitano l’installazione e l’integrazione in spazi ridotti.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

larghezza

440 mm

altezza

44 mm

profondità

160 mm

max. potenza assorbita

18 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

24

DS-3E0524-E SWITCH GIGABIT CASE MET