›

DS-3E0516-E SWITCH GIGABIT CASE MET

Cod. Rexel HIK301803141
Cod. Produttore 301803141
Cod. EAN 6942160469805

Informazioni principali

  • 16 porte RJ45 10/100/1000 Mbps
  • Consumo max 12 W
  • Protezione sovratensioni 6 kV
  • Dimensioni 440×44×160 mm
  • Peso netto 1,3 kg
  • Installazione Rack
  • Materiale Scocca metallica
  • Serie DS-3E0516-E

Descrizione del prodotto

Switch Gigabit DS-3E0516-E con custodia metallica robusta, ideale per garantire connessioni di rete ad alta velocità e affidabilità. Progettato per ambienti che richiedono prestazioni elevate e stabilità nella trasmissione dati, questo switch supporta la connettività Gigabit Ethernet offrendo una soluzione efficiente per la gestione del traffico di rete. La struttura in metallo assicura una maggiore durata e protezione contro interferenze esterne, rendendolo adatto sia per installazioni professionali che residenziali. Descrizione del produttore: Il DS-3E0516-E è uno switch Gigabit con 16 porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps che supportano il forwarding a velocità di linea, garantendo prestazioni elevate per la trasmissione dati. Progettato con un corpo compatto e raffinato, è plug and play, facile da installare e adatto a ambienti di rete semplici come abitazioni, scuole, uffici, dormitori e piccoli sistemi di videosorveglianza. La struttura robusta è realizzata in metallo, con design elegante e resistente, e può essere montata su rack grazie alle apposite staffe. Lo switch funziona senza ventole, assicurando un funzionamento silenzioso, e dispone di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV. Le dimensioni sono contenute (440 mm × 44 mm × 160 mm) con un peso netto di 1,3 kg, rendendolo pratico e versatile per diverse installazioni professionali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

larghezza

440 mm

altezza

44 mm

profondità

160 mm

max. potenza assorbita

12 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

16

DS-3E0516-E SWITCH GIGABIT CASE MET