Prodotti /

Cod. Rexel
HIK301803377
Cod. Produttore
301803377
Cod. EAN
6942160402611

Informazioni di prodotto

Switch PoE 10 porte Gigabit con 8 PoE e uplink SFP
Descrizione del produttore: Switch unmanaged Gigabit con 9 porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps e 1 porta mini GBIC a 1000 Mbps, ideale per reti che richiedono connettività ad alta velocità e affidabilità. Progettato per garantire una trasmissione dati efficiente e stabile, questo dispositivo supporta Ethernet e offre una soluzione semplice e performante per l'espansione della rete locale senza necessità di configurazioni complesse. La presenza di porte multiple consente di collegare diversi dispositivi con facilità, rendendolo adatto per ambienti professionali che necessitano di un'infrastruttura di rete solida e veloce.

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

217,6 mm

altezza

27,6 mm

profondità

108,5 mm

max. potenza assorbita

86 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

9

numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps

1

Layer 2

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

8

potenza massima PoE

80 W

Produttore

DS-3E0510P-E/M SWITCH UNMAN GIGABIT