Prodotti / Datacom / Apparati attivi via cavo e wireless / Lan switch e hub ethernet /

Cod. Rexel
HIK301801288
Cod. Produttore
301801288
Cod. EAN
6941264078425

Informazioni di prodotto

Switch Gigabit 8 Porte Unmanaged

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il DS-3E0508-E è uno switch gigabit non gestito che offre un'impressionante capacità di 8 porte RJ45 a 1000 Mbps, rendendolo ideale per reti di piccole e medie dimensioni. Progettato per garantire prestazioni elevate, questo dispositivo è perfetto per chi cerca affidabilità e velocità nella trasmissione dei dati. La sua configurazione plug-and-play consente un'installazione semplice e veloce, senza la necessità di configurazioni complesse. La robustezza del design assicura una lunga durata, mentre il suo profilo compatto permette un facile posizionamento in qualsiasi ambiente di lavoro. Questo switch è la soluzione perfetta per ottimizzare la rete domestica o aziendale, assicurando una connessione stabile e veloce per tutti i dispositivi collegati. Con il DS-3E0508-E, la tua rete sarà sempre pronta a soddisfare le esigenze di connettività moderna.

larghezza

145 mm

altezza

25,6 mm

profondità

68,4 mm

numero di porte RJ45 a 1000 Mbps

8

Ethernet

Layer 2

Produttore

DS-3E0508-E SWITCH GIGABIT UNMAN 8