Prodotti /

Cod. Rexel
HIK301801375
Cod. Produttore
301801375
Cod. EAN
6954273691127

Informazioni di prodotto

Switch PoE Gigabit 5 Porte Budget 60W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il DS-3E0505P-E è uno switch gigabit non gestito che offre un'affidabile connettività per reti di piccole e medie dimensioni. Con cinque porte RJ45 da 1000 Mbps, questo dispositivo è progettato per garantire una trasmissione dati rapida e stabile, ideale per le esigenze di rete moderne. La sua semplicità di installazione e utilizzo lo rende una scelta perfetta per chi cerca un'opzione efficiente senza complicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, il DS-3E0505P-E assicura durabilità e resistenza nel tempo, rendendolo adatto per ambienti di lavoro dinamici. Questo switch si integra facilmente in qualsiasi configurazione di rete, fornendo una soluzione scalabile per la gestione del traffico di rete. Con prestazioni elevate e un design compatto, è l'ideale per ottimizzare la tua infrastruttura di rete.

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

105 mm

altezza

27,6 mm

profondità

83,1 mm

numero di porte RJ45 a 1000 Mbps

5

max. potenza assorbita

65 W

Ethernet

Layer 2

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

4

potenza massima PoE

60 W

Produttore

DS-3E0505P-E SWITCH GIGABIT UNMAN 4