Prodotti /

Cod. Rexel
HIK301803375
Cod. Produttore
301803375
Cod. EAN
6942160402628

Informazioni di prodotto

Switch PoE 5 porte Gigabit con 4 PoE
Descrizione del produttore: Lo switch unmanaged DS-3E0505P-E/M Gigabit offre cinque porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps, garantendo una connettività Ethernet ad alta velocità e affidabilità. Progettato per ambienti di rete che richiedono prestazioni stabili senza configurazioni complesse, questo dispositivo assicura una trasmissione dati efficiente e una facile integrazione nelle infrastrutture esistenti. Ideale per applicazioni che necessitano di una gestione semplice e di una connessione veloce, è una soluzione versatile per migliorare la rete locale con tecnologia Gigabit.

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

105 mm

altezza

27,6 mm

profondità

83,1 mm

max. potenza assorbita

38 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

5

Layer 2

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

4

potenza massima PoE

35 W

Produttore

DS-3E0505P-E/M SWITCH UNMAN GIGABIT