Prodotti /

Cod. Rexel
HIK301801511
Cod. Produttore
301801511
Cod. EAN
6941264031604

Informazioni di prodotto

Switch PoE Gigabit 5 Porte 60W con Extended Mode

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lo switch Gigabit DS-3E0505HP-E rappresenta una soluzione ideale per chi cerca prestazioni elevate nella gestione delle reti. Con cinque porte RJ45 a 1000 Mbps, questo dispositivo offre una connettività rapida e affidabile, perfetta per ambienti di lavoro che richiedono un trasferimento dati efficiente. La sua struttura robusta garantisce un'ottima protezione, mentre il design compatto facilita l'integrazione in qualsiasi sistema di cablaggio esistente. Grazie alla tecnologia avanzata, è in grado di supportare un'ampia gamma di applicazioni, rendendolo un elemento chiave per ottimizzare le prestazioni della rete. La sua compatibilità con diverse configurazioni di rete assicura versatilità e adattabilità, rendendolo adatto a piccole e medie imprese. Con questo switch, gli utenti possono contare su una rete stabile e veloce, fondamentale per le operazioni quotidiane.

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

121 mm

altezza

88,1 mm

profondità

27,6 mm

numero di porte RJ45 a 1000 Mbps

5

max. potenza assorbita

65 W

Ethernet

Layer 2

Power over Ethernet

802.3bt (4PPoE)

numero delle porte PoE

4

potenza massima PoE

60 W

Produttore

DS-3E0505HP-E SWITCH GIGABIT UNMAN