Prodotti /

Cod. Rexel
HIK301802745
Cod. Produttore
301802745
Cod. EAN
6942160428970

Informazioni di prodotto

Switch PoE 5 porte Gigabit
Descrizione del produttore: Scopri il nostro switch Gigabit unmanageable DS-3E0505D-O, un dispositivo di rete progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Con cinque porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps, questo switch è ideale per ambienti che richiedono connessioni di rete rapide e stabili. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre la facilità di installazione lo rende perfetto per utenti sia esperti che principianti. Grazie alla tecnologia Ethernet, questo switch è la scelta perfetta per ottimizzare la tua rete domestica o aziendale, permettendo una gestione efficiente dei dati. La compatibilità con vari dispositivi e la capacità di supportare un elevato traffico di rete lo rendono un elemento fondamentale per qualsiasi infrastruttura di rete. Scegli la qualità e la performance con il nostro switch Gigabit.

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

87 mm

altezza

25 mm

profondità

51 mm

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

5

Layer 2

Produttore

DS-3E0505D-O SWITCH GIGABIT UNMAN 5