Prodotti /

Cod. Rexel
HIK301801287
Cod. Produttore
301801287
Cod. EAN
6941264044697

Informazioni di prodotto

Switch Gigabit 5 Porte Unmanaged

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il DS-3E0505-E è uno switch gigabit non gestito, progettato per garantire elevate prestazioni di rete. Questo dispositivo è dotato di 5 porte RJ45 a 1000 Mbps, permettendo una connessione rapida e stabile per tutti i tuoi dispositivi. Grazie alla sua tecnologia avanzata, offre una trasmissione dati fluida e senza interruzioni, ideale per ambienti domestici e uffici che richiedono una connessione affidabile. La sua installazione è semplice e non richiede configurazioni complesse, rendendolo perfetto per chi cerca una soluzione pratica e immediata. Questo switch è progettato per ottimizzare l'efficienza della rete, supportando applicazioni ad alta intensità di banda e garantendo una gestione ottimale del traffico dati. Con un design compatto e robusto, è adatto a qualsiasi spazio, assicurando che la tua rete funzioni sempre al massimo delle sue capacità.

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

103 mm

altezza

25,6 mm

profondità

61,1 mm

numero di porte RJ45 a 1000 Mbps

5

Ethernet

Layer 2

Produttore

DS-3E0505-E SWITCH GIGABIT UNMAN 5