Prodotti /

Cod. Rexel
HIK301803181
Cod. Produttore
301803181
Cod. EAN
6942160472942

Informazioni di prodotto

Ripetitore PoE Gigabit 1 in 2 out
Descrizione del produttore: Il DS-3E0503DP-E/R SWITCH è un dispositivo di commutazione progettato per garantire un'eccellente performance in ambito elettrico. Questo interruttore è caratterizzato da una costruzione robusta e da materiali di alta qualità, che ne assicurano la durata nel tempo e l'affidabilità in diverse applicazioni. La sua compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende versatile, ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La funzionalità di commutazione è ottimizzata per garantire un controllo preciso e sicuro delle linee elettriche, contribuendo a una gestione efficiente dell'energia. Con un design ergonomico e una facilità di installazione, questo switch rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un prodotto affidabile e performante nel settore dell'elettricità.

tipo di montaggio

Indipendente

larghezza

88 mm

altezza

22 mm

profondità

58 mm

Standard di trasmissione

Gigabit Ethernet

numero delle porte PoE

3

potenza massima PoE

30 W

Standard PoE

802.3 at (PoE+)