›

DS-3E0502P-E SWITCH POE INJECTOR

Cod. Rexel HIK301803579
Cod. Produttore 301803579
Cod. EAN 6936422133382

Informazioni principali

  • 1 x porta Gigabit PoE
  • 1 x porta Gigabit RJ45
  • Protezione sovratensioni 6 kV
  • Standard PoE IEEE 802.3af/at
  • Budget potenza PoE 30 W
  • Dimensioni 132,3x33x60 mm
  • Installazione desktop/parete
  • Serie: DS-3E0502P-E

Descrizione del prodotto

Switch PoE Injector DS-3E0502P-E progettato per garantire un'alimentazione efficiente e stabile ai dispositivi di rete tramite tecnologia Power over Ethernet. Ideale per ambienti professionali, consente di alimentare dispositivi come telecamere IP, telefoni VoIP e access point senza la necessità di cavi di alimentazione separati. Questo switch assicura una connessione affidabile e una trasmissione dati ottimale, facilitando l'installazione e la gestione della rete elettrica e dati. La sua compattezza e robustezza lo rendono adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico e delle telecomunicazioni. Descrizione del produttore: Lo switch PoE Injector DS-3E0502P-E di Hikvision è progettato per fornire alimentazione e connettività dati tramite un'unica porta Gigabit PoE, affiancata da una porta uplink Gigabit RJ45. Offre protezione contro sovratensioni fino a 6 kV, garantendo sicurezza e affidabilità nell'installazione. Il dispositivo è compatto e versatile, adatto sia per installazioni desktop che a parete, con dimensioni contenute di 132,3 x 33,0 x 60,0 mm e un peso netto di 0,26 kg. Supporta gli standard PoE IEEE 802.3af e IEEE 802.3at con un budget di potenza fino a 30 W, ideale per alimentare dispositivi di rete come telecamere IP, telefoni IP e access point. Progettato per operare in ambienti con temperature tra 0 e 40 °C e umidità relativa dal 5 al 95% senza condensa, è certificato secondo le normative EMC, di sicurezza e ambientali più rigorose, assicurando elevati standard di qualità e conformità.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

132,3 mm

altezza

33 mm

profondità

60 mm

Standard di trasmissione

Gigabit Ethernet

numero delle porte PoE

1

potenza massima PoE

30 W

Standard PoE

802.3 at (PoE+)

DS-3E0502P-E SWITCH POE INJECTOR