›

DS-3E0326P-E/M SWITCH 10/100 POE ME

Cod. Rexel HIK301802544
Cod. Produttore 301802544
Cod. EAN 6931847186197

Informazioni principali

  • Velocità porte: 10/100 Mbps
  • Porte PoE: 24 RJ45
  • Potenza max per porta: 30 W
  • Budget PoE totale: 230 W
  • Protezione sovratensioni: 6 kV
  • Dimensioni: 335x44,5x226 mm
  • Installazione: Scrivania/Parete
  • Serie: DS-3E0326P-E/M

Descrizione del prodotto

Switch di rete DS-3E0326P-E/M con supporto PoE integrato, progettato per garantire connessioni stabili e veloci a 10/100 Mbps. Ideale per ambienti che richiedono alimentazione e trasmissione dati simultanee su un unico cavo, questo switch offre efficienza e affidabilità nelle installazioni di reti elettriche e sistemi di videosorveglianza. La sua struttura compatta e robusta lo rende adatto a diverse applicazioni professionali, assicurando prestazioni ottimali e facilità di integrazione negli impianti esistenti. Descrizione del produttore: Lo switch DS-3E0326P-E/M(C) è un dispositivo di rete Layer 2 con porte PoE a 10/100 Mbps, progettato per garantire un'alimentazione stabile e una trasmissione dati affidabile. Dispone di 24 porte RJ45 PoE con potenza massima di 30 W per porta e un budget totale di 230 W, oltre a una porta Gigabit RJ45 e una porta combo Gigabit SFP per connessioni in fibra ottica. Supporta la gestione intelligente dell'alimentazione PoE per prolungare la durata del dispositivo e offre una trasmissione PoE a lunga distanza fino a 300 metri. Il dispositivo integra protezione da sovratensioni fino a 6 kV, isolamento delle porte per migliorare la sicurezza di rete e la funzione PoE Watchdog per il riavvio automatico delle telecamere non rispondenti. La struttura in metallo garantisce robustezza e affidabilità anche in ambienti difficili, con un consumo massimo di 250 W e modalità di installazione sia da scrivania che a parete. Le dimensioni compatte e le funzionalità avanzate rendono questo switch ideale per applicazioni di videosorveglianza e reti aziendali che richiedono alimentazione e trasmissione dati integrate.

Caratteristiche tecniche

larghezza

335 mm

altezza

44,5 mm

profondità

226 mm

numero di porte RJ45 a 1000 Mbps

1

max. potenza assorbita

250 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

24

numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps

1

Layer 2

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

24

potenza massima PoE

230 W

DS-3E0326P-E/M SWITCH 10/100 POE ME