Prodotti /

Cod. Rexel
HIK301801296
Cod. Produttore
301801296
Cod. EAN
6941264011248

Informazioni di prodotto

Switch PoE 18 Porte con 16 PoE Budget 130W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il DS-3E0318P-E/M è uno switch non gestito progettato per garantire una connettività affidabile e ad alte prestazioni. Dotato di 16 porte RJ45 a 10/100 Mbps, questo dispositivo è ideale per reti che richiedono una rapida trasmissione dei dati. Supporta anche una porta RJ45 a 1000 Mbps e una mini GBIC a 1000 Mbps, offrendo flessibilità e scalabilità per le esigenze di rete in continua evoluzione. La sua configurazione plug-and-play facilita l'installazione, rendendolo perfetto per ambienti aziendali e domestici. Con un design robusto e una costruzione di alta qualità, il DS-3E0318P-E/M è progettato per resistere all'uso quotidiano, garantendo prestazioni elevate anche sotto carico. Questo switch è la scelta ideale per chi cerca un dispositivo efficiente e facile da utilizzare, senza compromettere la qualità della rete.

larghezza

266 mm

altezza

44,5 mm

profondità

220,8 mm

numero di porte RJ45 a 1000 Mbps

1

max. potenza assorbita

150 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

16

numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps

1

Layer 2

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

16

potenza massima PoE

130 W

Produttore

DS-3E0318P-E/M SWITCH UNMAN 16 POE