›

DS-3E0318P-E/M SWITCH 10/100 POE ME

Cod. Rexel HIK301802543
Cod. Produttore 301802543
Cod. EAN 6931847185992

Informazioni principali

  • Velocità porte: 10/100 Mbps
  • Porte PoE: 16
  • Porte Gigabit: 1 RJ45 + 1 combo
  • Alimentazione PoE: 130 W totale
  • Distanza PoE Long Range: fino a 300 m
  • Protezione sovratensioni: 6 kV
  • Consumo max: 150 W
  • Serie: DS-3E0318P-E/M

Descrizione del prodotto

Switch di rete DS-3E0318P-E/M con supporto PoE, ideale per applicazioni di rete a 10/100 Mbps. Questo dispositivo consente l'alimentazione e la trasmissione dati su un unico cavo, facilitando l'installazione di dispositivi come telecamere IP e punti di accesso wireless. Progettato per garantire una connessione stabile e affidabile, è adatto per ambienti che richiedono una gestione efficiente della rete con alimentazione integrata. Descrizione del produttore: Lo switch DS-3E0318P-E/M di Hikvision è un dispositivo di rete Layer 2 con 16 porte PoE a 10/100 Mbps e 1 porta Gigabit RJ45, progettato per garantire una trasmissione dati stabile e affidabile. Supporta la tecnologia PoE con gestione intelligente dell'alimentazione, che protegge e prolunga la durata dello switch. È in grado di alimentare dispositivi fino a 300 metri di distanza grazie alla funzione Long Range sulle porte da 9 a 16, ideale per applicazioni di videosorveglianza IP. La protezione contro sovratensioni fino a 6 kV assicura affidabilità anche in ambienti difficili. La struttura in metallo conferisce robustezza, mentre il consumo massimo di 150 W e la modalità di installazione versatile (da scrivania o a parete) lo rendono adatto a diverse esigenze di rete professionali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

larghezza

335 mm

altezza

44,5 mm

profondità

175,9 mm

numero di porte RJ45 a 1000 Mbps

1

max. potenza assorbita

150 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

16

numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC

1

Layer 2

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

16

potenza massima PoE

130 W

DS-3E0318P-E/M SWITCH 10/100 POE ME