Prodotti / Datacom / Apparati attivi via cavo e wireless / Lan switch e hub ethernet /

Cod. Rexel
HIK301803410
Cod. Produttore
301803410
Cod. EAN
6936422129743

Informazioni di prodotto

Switch PoE 10 porte con 1 porta 90W e uplink gigabit
Descrizione del produttore: Lo switch unmanaged DS-3E0310HP-E offre una connettività affidabile con 8 porte RJ45 a 10/100 Mbps e 2 porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps, garantendo una gestione semplice e immediata della rete senza necessità di configurazione. Progettato per ambienti che richiedono una rete efficiente e stabile, supporta la tecnologia Ethernet per una trasmissione dati fluida. Questo dispositivo è ideale per applicazioni di rete di base, assicurando prestazioni costanti e facilità d'uso grazie alla sua struttura plug-and-play.

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

217,6 mm

altezza

27,8 mm

profondità

103,55 mm

max. potenza assorbita

120 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

8

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

2

Layer 2

Power over Ethernet

802.3bt (4PPoE)

numero delle porte PoE

8

potenza massima PoE

110 W

Produttore

DS-3E0310HP-E SWITCH UNMAN 10/100 H