Prodotti /

Cod. Rexel
HIK301803444
Cod. Produttore
301803444
Cod. EAN
6936422126896

Informazioni di prodotto

Switch PoE 9 porte con 8 PoE e uplink
Descrizione del produttore: Lo switch unmanaged DS-3E0109P-E/M offre 9 porte RJ45 con velocità di 10/100 Mbps, garantendo una connettività affidabile per reti di piccole e medie dimensioni. Progettato per una facile integrazione, supporta la tecnologia Ethernet per una trasmissione dati efficiente senza necessità di configurazioni complesse. Ideale per ambienti che richiedono una gestione semplice e prestazioni stabili, questo dispositivo è una soluzione pratica per l'espansione della rete cablata.

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

170 mm

altezza

27,6 mm

profondità

93,1 mm

max. potenza assorbita

86 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

9

Layer 2

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

8

potenza massima PoE

80 W

Produttore

DS-3E0109P-E/M SWITCH UNMANAGED 10/