Prodotti /

Cod. Rexel
HIK301802941
Cod. Produttore
301802941
Cod. EAN
6942160446837

Informazioni di prodotto

Switch PoE 6 porte con 4 PoE e 2 uplink
Descrizione del produttore: Switch unmanaged con 6 porte RJ45 a 10/100 Mbps e supporto Ethernet, ideale per reti di piccole dimensioni che richiedono una connessione stabile e semplice da gestire. Questo dispositivo offre una soluzione efficiente per il collegamento di più dispositivi di rete senza necessità di configurazioni complesse, garantendo prestazioni affidabili in ambienti domestici o uffici. La tecnologia unmanaged assicura facilità d'uso e installazione immediata, rendendo questo switch una scelta pratica per espandere la rete con velocità fino a 100 Mbps su ciascuna porta.

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

121,1 mm

altezza

83,1 mm

profondità

27,6 mm

max. potenza assorbita

50 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

6

Layer 2

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

4

potenza massima PoE

45 W

Produttore

DS-3E0106P-E/M SWITCH UNMANAGED 10/