Prodotti /

Cod. Rexel
HIK301801715
Cod. Produttore
301801715
Cod. EAN
6941264044390

Informazioni di prodotto

Switch PoE 6 Porte 35W Fast Ethernet

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lo switch HIK301801715 è progettato per soddisfare le esigenze di rete moderne, offrendo una connessione Ethernet con una porta RJ45 a 10/100 Mbps e un totale di sei porte per garantire una connettività efficiente. Questo dispositivo è ideale per ambienti che richiedono una gestione ottimale della rete, permettendo di collegare diversi dispositivi senza compromettere le prestazioni. La sua robustezza e affidabilità lo rendono adatto per applicazioni commerciali e domestiche, dove la stabilità della rete è fondamentale. Con un design compatto e funzionale, si integra facilmente in qualsiasi configurazione di rete, assicurando una trasmissione dati fluida e continua. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata nel tempo, rendendo questo switch una scelta eccellente per chi cerca efficienza e prestazioni elevate nelle proprie installazioni di rete.

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

145 mm

altezza

68,45 mm

profondità

25,6 mm

max. potenza assorbita

30 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

6

Layer 2

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

4

potenza massima PoE

35 W

Produttore

DS-3E0106P-E/M SWITCH UNMAN 4 POE E