Prodotti /

Cod. Rexel
HIK301802939
Cod. Produttore
301802939
Cod. EAN
6942160446820

Informazioni di prodotto

Switch PoE 5 porte con 4 PoE e uplink
Descrizione del produttore: Lo switch unmanaged DS-3E0105P-E/M è dotato di cinque porte RJ45 a 10/100 Mbps, ideale per la gestione semplice e affidabile di reti Ethernet di piccole dimensioni. Progettato per garantire connettività stabile, supporta la trasmissione dati senza configurazioni complesse, rendendolo perfetto per ambienti che richiedono una soluzione plug-and-play. Questo dispositivo assicura una connettività efficiente per dispositivi di rete standard, offrendo prestazioni costanti e facilità d’uso.

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

105 mm

altezza

27,6 mm

profondità

83,1 mm

max. potenza assorbita

38 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

5

Layer 2

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

4

potenza massima PoE

35 W

Produttore

DS-3E0105P-E/M SWITCH UNMANAGED 10/