Prodotti /

Cod. Rexel
HIK301803179
Cod. Produttore
301803179
Cod. EAN
6942160472959

Informazioni di prodotto

Ripetitore PoE Fast Ethernet 1 in 2 out
Descrizione del produttore: Il DS-3E0103DP-E/R SWITCH rappresenta una soluzione di alta qualità per le esigenze di connessione elettrica. Progettato per garantire un funzionamento efficiente, questo interruttore è ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza, rendendolo adatto anche agli ambienti più impegnativi. Con un design intuitivo, il DS-3E0103DP-E/R è facile da installare e utilizzare, permettendo una rapida integrazione nei sistemi esistenti. Grazie alla sua versatilità, è perfetto per chi cerca un prodotto affidabile e performante nel settore degli impianti elettrici. La qualità dei materiali impiegati nella sua realizzazione ne garantisce la sicurezza e l'efficacia nel tempo.

tipo di montaggio

Indipendente

larghezza

79 mm

altezza

22 mm

profondità

53 mm

Standard di trasmissione

Fast Ethernet

numero delle porte PoE

3

potenza massima PoE

30 W

Standard PoE

802.3 at (PoE+)