Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK305402217
Cod. Produttore
305402217

Informazioni di prodotto

Telecamera bullet bi-spectrum 4MP+termica 256x192

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera HIK305402217 è un dispositivo di sorveglianza avanzato progettato per garantire sicurezza e monitoraggio efficiente. Con una forma bullet, è ideale per installazioni esterne, offrendo un design robusto e resistente agli agenti atmosferici. Questa telecamera è equipaggiata con un sensore di alta qualità che assicura immagini chiare e dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione. La sua compatibilità con vari sistemi di alimentazione la rende versatile e adatta a diverse applicazioni. Grazie alla sua tecnologia avanzata, è in grado di fornire un'ottima visibilità e un'accurata registrazione video, rendendola una scelta ideale per chi cerca soluzioni di sorveglianza affidabili e performanti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

106,1 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

107 mm

profondità

321,3 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

assorbimento di potenza

8,5 W

numero di ingressi digitali

2

numero di uscite digitali

2

capacità memoria

256 GIGABYTE

Sistema d'immagine

Altro

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

IK10

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Conforme a ONVIF

trasmissione

Twisted Pair

grandezza della distanza focale

6,4 ... 6,9 mm

Angolo di osservazione orizzontale

24,9 ... 53 GRADO

Angolo di osservazione verticale

18,7 ... 28 GRADO

Produttore

DS-2TD2628-7/EA