Prodotti /

Cod. Rexel
HIK305402216
Cod. Produttore
305402216

Informazioni di prodotto

Telecamera bullet bi-spectrum 4MP+termica 256x192

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La DS-2TD2628-3/EA BULLET TERM BISPECT è una telecamera di sorveglianza avanzata progettata per garantire la massima sicurezza in ambienti esterni. Grazie alla sua forma a proiettile, si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, offrendo un design elegante e discreto. Realizzata con materiali resistenti agli agenti atmosferici, questa telecamera è dotata di una protezione di grado IP, che la rende ideale per l'uso in condizioni climatiche avverse. Il sistema di montaggio a parete facilita l'installazione, mentre la tecnologia di visione notturna assicura immagini chiare anche in condizioni di scarsa illuminazione. Con funzionalità avanzate di rilevamento del movimento e un'ottica di alta qualità, la DS-2TD2628-3/EA garantisce un monitoraggio efficace e affidabile. Inoltre, è compatibile con sistemi di alimentazione PoE, semplificando ulteriormente il cablaggio e l'installazione. Questo dispositivo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di sicurezza professionale e di alta qualità.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

106,1 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

107 mm

profondità

321,3 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

assorbimento di potenza

8,5 W

numero di ingressi digitali

2

numero di uscite digitali

2

capacità memoria

256 GIGABYTE

Sistema d'immagine

Altro

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

IK10

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Conforme a ONVIF

trasmissione

Twisted Pair

grandezza della distanza focale

3,6 ... 4,3 mm

Angolo di osservazione orizzontale

50 ... 84 GRADO

Angolo di osservazione verticale

37,3 ... 43,1 GRADO

Produttore

DS-2TD2628-3/EA BULLET TERM BISPECT