Prodotti /

Cod. Rexel
HIK305402215
Cod. Produttore
305402215

Informazioni di prodotto

Telecamera bullet bi-spectrum 4MP+termica 256x192

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modello HIK305402215 rappresenta un'innovativa soluzione di sorveglianza con tecnologia avanzata. Questo dispositivo è progettato per garantire un monitoraggio affidabile e di alta qualità in ambienti esterni. Con un design bullet, offre una protezione robusta e duratura, adatta per resistere agli agenti atmosferici. La sua compatibilità con diverse tensioni di alimentazione lo rende versatile per molteplici applicazioni. La tecnologia di rilevamento è ottimizzata per fornire immagini chiare e dettagliate, anche in condizioni di scarsa illuminazione. È dotato di caratteristiche di sicurezza avanzate, rendendolo ideale per l'uso in contesti commerciali e residenziali. La facilità di installazione e la possibilità di integrazione con sistemi esistenti lo rendono un'opzione praticabile per chi cerca una soluzione di sorveglianza efficace e moderna. Con questo dispositivo, la sicurezza non è mai stata così accessibile e affidabile.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

106,1 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

107 mm

profondità

321,3 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

assorbimento di potenza

8,5 W

numero di ingressi digitali

2

numero di uscite digitali

2

capacità memoria

256 GIGABYTE

Sistema d'immagine

Altro

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

IK10

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Conforme a ONVIF

trasmissione

Twisted Pair

grandezza della distanza focale

8 ... 9,7 mm

Angolo di osservazione orizzontale

18 ... 39,4 GRADO

Angolo di osservazione verticale

13,5 ... 22,1 GRADO

Produttore

DS-2TD2628-10/EA BULLET TERM BISPEC