Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK305400960
Cod. Produttore
305400960

Informazioni di prodotto

Telecamera termica bullet 160x120 IR 6mm IP66

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera bullet termica DS-2TD2117-6/PE di HIKVISION è progettata per garantire una sorveglianza efficace in ambienti esterni. Con la sua costruzione robusta e il design ottimizzato, questa telecamera è ideale per applicazioni di sicurezza in condizioni di illuminazione variabile. La tecnologia termica consente di rilevare il calore emesso dagli oggetti, offrendo così prestazioni superiori rispetto alle telecamere tradizionali in condizioni di scarsa illuminazione. La telecamera è dotata di un sistema di trasmissione di dati tramite cavo twisted pair, che garantisce una connessione stabile e sicura. Inoltre, supporta la tecnologia Power over Ethernet (PoE), facilitando l'installazione senza la necessità di alimentazione separata. Grazie alla sua capacità di operare in ambienti esterni, è resistente agli agenti atmosferici, assicurando una funzionalità duratura nel tempo. Con un'ottima qualità dell'immagine e un'affidabilità elevata, la DS-2TD2117-6/PE rappresenta una scelta eccellente per chi cerca una soluzione di sorveglianza avanzata.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

115,2 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

113,5 mm

profondità

358,3 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

4,5 W

numero di ingressi digitali

2

numero di uscite digitali

2

capacità memoria

256 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

grado di protezione (IP)

IP66

Luogo d'impiego

Esterno

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Conforme a ONVIF

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

6,2 ... 6,2 mm

Angolo di osservazione orizzontale

25 ... 25 GRADO

Angolo di osservazione verticale

18,7 ... 18,7 GRADO

Produttore

DS-2TD2117-6/PE BULLET TERMICA