Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Varie Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK305402884
Cod. Produttore
305402884

Informazioni di prodotto

Telecamera termica Turret Bi-Spectrum 2MP
Descrizione del produttore: La DS-2TD1217-2/EA TERM BUL IP BISPECT è una soluzione avanzata per il monitoraggio e la sicurezza, progettata per operare in ambienti esterni grazie al suo elevato grado di protezione. Questo dispositivo offre un design robusto e materiali di alta qualità, garantendo resistenza agli agenti atmosferici e una lunga durata nel tempo. La sua tecnologia di imaging avanzata consente di ottenere immagini chiare e dettagliate, rendendola ideale per applicazioni di sorveglianza professionale. La facilità di installazione è un altro punto di forza, con opzioni di montaggio versatile che si adattano a diverse configurazioni. La compatibilità con le moderne tecnologie di rete assicura un'integrazione fluida nei sistemi esistenti. Con il suo design elegante e funzionale, questo prodotto si distingue per le sue prestazioni elevate e l'affidabilità, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di sicurezza di alta qualità.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

138,3 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

123,1 mm

profondità

138,3 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

6 W

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

256 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

Luogo d'impiego

Esterno

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

15 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Conforme a ONVIF

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

1,8 ... 1,8 mm

Angolo di osservazione orizzontale

119,3 ... 119,3 GRADO

Angolo di osservazione verticale

93,3 ... 93,3 GRADO

Produttore

DS-2TD1217-2/EA TERM BUL IP BISPECT

€ 413,48 x 1 pz.
(pz.)