Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK327001853
Cod. Produttore
327001853
Cod. EAN
6942160405223

Informazioni di prodotto

Telecamera panoramica + PTZ 2MP con risoluzione Full HD
Descrizione del produttore: La telecamera SPEEDDOME DS-2SE3C204MWG-4G/12(2.8) è un dispositivo di sorveglianza avanzato progettato per garantire un monitoraggio efficace in ambienti interni ed esterni. Dotata di tecnologia Power over Ethernet (PoE), consente un’installazione semplice e pulita senza necessità di cavi di alimentazione separati. La trasmissione dei dati è affidabile e di alta qualità, assicurando immagini nitide e dettagliate. Il tipo di montaggio e la tipologia sono studiati per offrire versatilità e facilità d’uso, rendendo questa telecamera ideale per applicazioni di sicurezza professionale.

tipo di montaggio

Soffitto

colore

Altro

larghezza

156 mm

Tipologia

PTZ (pan / tilt / zoom)

altezza

311,5 mm

Wireless

profondità

223,5 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo di interfaccia/connessione

3G (UMTS)

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

40 m

Conforme a ONVIF

trasmissione

4G (LTE)

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione orizzontale

104,9 ... 33 GRADO

Angolo di osservazione verticale

57,9 ... 18,2 GRADO

Produttore

DS-2SE3C204MWG-4G/12(2.8MM)TANDEMVU