Prodotti /

Cod. Rexel
HIK327000373
Cod. Produttore
327000373
Cod. EAN
6931847136802

Informazioni di prodotto

Speed Dome 5" 2MP con zoom ottico 32x e IR fino a 150m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2DE5232IW-AE PTZ IP è un dispositivo di sorveglianza avanzato, progettato per offrire immagini di alta qualità con una risoluzione di 2MP e uno zoom ottico 32X. Questa telecamera PTZ (pan-tilt-zoom) è ideale per ambienti esterni, grazie alla sua robustezza e alla capacità di adattarsi a diverse condizioni di illuminazione. È dotata di un sistema di alimentazione PoE, che semplifica l'installazione e riduce il cablaggio necessario. La tecnologia IP garantisce una trasmissione sicura e affidabile dei dati, rendendola adatta per l'uso in applicazioni di sicurezza commerciale e residenziale. Con la sua versatilità e le prestazioni elevate, questa telecamera rappresenta una soluzione eccellente per chi cerca un sistema di sorveglianza efficace e di facile gestione.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

PTZ (pan / tilt / zoom)

altezza

345 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

assorbimento di potenza

30 W

diametro

208 mm

numero di ingressi digitali

2

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

256 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP66

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

150 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

24 ... 24 V

grandezza della distanza focale

4,8 ... 153 mm

Angolo di osservazione orizzontale

58,4 ... 2,14 GRADO

Angolo di osservazione verticale

33,8 ... 1,2 GRADO

Produttore

DS-2DE5232IW-AE PTZ IP 5 2MP 32X I