Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK311327274
Cod. Produttore
311327274
Cod. EAN
6942160467207

Informazioni di prodotto

Telecamera Wi-Fi Dome PT 2MP IR 10m motion detection
Descrizione del produttore: Il DS-2CV2Q21G1-IDW(4)MINIDOMEPT è una telecamera di sorveglianza IP progettata per offrire prestazioni elevate in un formato compatto. Questa telecamera è ideale per installazioni in ambienti interni, grazie alla sua costruzione robusta e al grado di protezione elevato che garantisce resistenza agli agenti atmosferici. Dotata di tecnologia PTZ (pan, tilt, zoom), offre versatilità nel monitoraggio di ampie aree, consentendo di seguire i movimenti in tempo reale. La trasmissione Wi-Fi integrata facilita l'installazione senza la necessità di cablaggi complessi, permettendo una configurazione rapida e semplice. Con una risoluzione di alta qualità, questa telecamera assicura immagini nitide e dettagliate, rendendola perfetta per applicazioni di sicurezza domestica e aziendale. Il design elegante e discreto si integra facilmente in qualsiasi ambiente, offrendo una soluzione di sorveglianza efficace e discreta.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

Tipologia

PTZ (pan / tilt / zoom)

altezza

122 mm

Wireless

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

5 W

diametro

80 mm

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Luogo d'impiego

Interno

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

10 m

Conforme a ONVIF

trasmissione

Wi-Fi

tensione di alimentazione

5 ... 5 V

grandezza della distanza focale

4 ... 4 mm

Angolo di osservazione orizzontale

75 ... 75 GRADO

Angolo di osservazione verticale

45 ... 45 GRADO

Produttore

DS-2CV2Q21G1-IDW(4)MINIDOMEPT IP WI