›

DS-2CD6D44G1-IZS MULTIS.NETW.CAMERA

Cod. Rexel HIK311324986
Cod. Produttore 311324986

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12 V DC
  • Corrente: Max 1.2 A
  • Protezione: IP67
  • Risoluzione: 4 MP
  • Zoom ottico: 4x
  • Serie: DS-2CD6D44G1-IZS
  • Multisensore: Sì
  • Dimensioni: Varie

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La telecamera di rete multisensoriale DS-2CD6D44G1-IZS offre prestazioni avanzate per la sorveglianza professionale. Dotata di tecnologia all'avanguardia, garantisce immagini ad alta risoluzione e una copertura estesa grazie alle sue funzionalità multisensoriali. Ideale per applicazioni di sicurezza, assicura una videosorveglianza affidabile e dettagliata in ambienti diversi, con una gestione efficiente e una facile integrazione nei sistemi di controllo esistenti.
DS-2CD6D44G1-IZS MULTIS.NETW.CAMERA