Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK311327407
Cod. Produttore
311327407
Cod. EAN
6931847119157

Informazioni di prodotto

Telecamera bullet IP 4MP con IR 60m motion 2.0 Live Guard
Descrizione del produttore: La telecamera bullet DS-2CD2T43G2-LIS2U/SL(4MM) è un dispositivo di sorveglianza avanzato progettato per garantire immagini di alta qualità grazie all'obiettivo da 4 mm. Ideale per installazioni esterne, offre una trasmissione efficiente e supporta la tecnologia Power over Ethernet (PoE) che semplifica il cablaggio e l'alimentazione. Il suo design robusto e il tipo di montaggio versatile la rendono adatta a diverse applicazioni di sicurezza, assicurando affidabilità e prestazioni elevate in ogni ambiente.

tipo di montaggio

Parete

colore

Altro

larghezza

88,7 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

93,1 mm

profondità

286,7 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

18 W

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

60 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Conforme a ONVIF

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 6 mm

Angolo di osservazione orizzontale

101 ... 52 GRADO

Angolo di osservazione verticale

118 ... 61 GRADO

Produttore

DS-2CD2T43G2-LIS2U/SL(4MM)BULLET IP