Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK311316081
Cod. Produttore
311316081
Cod. EAN
6941264095309

Informazioni di prodotto

Telecamera turret IP 8MP ottica varifocale motorizzata motion 2.0

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera di sorveglianza DS-2CD2H83G2-IZS(2.8-12) TURRET IP 4 offre una soluzione avanzata per la sicurezza degli ambienti esterni. Progettata per resistere agli agenti atmosferici, questa telecamera è ideale per installazioni su pareti e soffitti, garantendo una visione chiara e dettagliata grazie alla sua tecnologia di imaging a colori. Con la capacità di trasmettere dati tramite cavo twisted pair e supporto per Power over Ethernet (PoE) 802.3 af, facilita un'installazione semplice e senza complicazioni. La sua versatilità la rende adatta per diverse applicazioni, assicurando la massima protezione e monitoraggio. Grazie alla sua robustezza e funzionalità, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nella sorveglianza.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

PTZ (pan / tilt / zoom)

profondità

126 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

11,04 W

diametro

138,3 mm

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

IK10

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

8

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

40 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Conforme a ONVIF

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione orizzontale

108 ... 30 GRADO

Angolo di osservazione verticale

56 ... 17 GRADO

Produttore

DS-2CD2H83G2-IZS(2.8-12)TURRET IP 4