Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK311314029
Cod. Produttore
311314029
Cod. EAN
6941264073628

Informazioni di prodotto

Turret IP 4MP varifocale IR 40m motion 2.0

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2CD2H43G2-IZS(2.8-12)TURR offre una risoluzione di 4MP, garantendo immagini nitide e dettagliate per un'ampia varietà di applicazioni. Progettata per ambienti esterni, presenta un design robusto e resistente agli agenti atmosferici, assicurando prestazioni affidabili anche in condizioni climatiche avverse. La tecnologia di trasmissione tramite cavo twisted pair facilita l'installazione, mentre la compatibilità con Power over Ethernet (PoE) 802.3 af consente un'alimentazione semplice e senza complicazioni. La telecamera è dotata di funzionalità avanzate che migliorano la sicurezza, rendendola ideale per monitorare aree residenziali e commerciali. Con un'ottica versatile, offre un'ampia gamma di opzioni di installazione, permettendo di adattarsi facilmente a qualsiasi esigenza di sorveglianza.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

126 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

11 W

diametro

138,3 mm

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

IK10

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

40 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Conforme a ONVIF

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione orizzontale

95,8 ... 29,2 GRADO

Angolo di osservazione verticale

50,6 ... 16,4 GRADO

Produttore

DS-2CD2H43G2-IZS(2.8-12)TURR IP 4MP