›

DS-2CD2787G2H-LIPTRZS(2.8-12) BULLE

Cod. Rexel HIK311327027
Cod. Produttore 311327027
Cod. EAN 6942160486352

Informazioni principali

  • Risoluzione: 8 MP (3840x2160)
  • Zoom e Pan Motorizzati: 2.8-12 mm varifocale
  • Protezione: IP66, IK10
  • Illuminazione: ibrida IR e luce bianca
  • WDR: 130 dB
  • Memoria espandibile: fino a 512 GB
  • Alimentazione: PoE+ IEEE 802.3at
  • Serie: DS-2CD2787G2H-LIPTRZS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La telecamera di rete PTZ DS-2CD2787G2H-LIPTRZS di Hikvision è un dispositivo professionale per la videosorveglianza esterna, progettato per montaggio a parete o soffitto. Dotata di sensore CMOS progressivo da 1/1.8" con risoluzione fino a 8 MP (3840x2160), offre immagini a colori nitide 24/7 grazie alla tecnologia ColorVu e modalità di illuminazione ibrida intelligente che combinano luce infrarossa e luce bianca. La lente varifocale motorizzata (2.8-12 mm) consente ampi angoli di visione regolabili con pan, tilt e zoom motorizzati per un monitoraggio flessibile. La tecnologia WDR da 130 dB garantisce immagini chiare anche in condizioni di forte controluce. La telecamera supporta la classificazione intelligente di persone e veicoli tramite deep learning, e dispone di funzioni avanzate di rilevazione movimento e protezione perimetrale. È resistente a polvere e acqua (IP66) e agli urti vandalici (IK10), con alimentazione PoE+ conforme IEEE 802.3at. Include interfacce audio e allarme, memoria integrata espandibile fino a 512 GB, e protocolli di rete avanzati per una sicurezza elevata. La struttura in metallo garantisce robustezza e durata in ambienti esterni.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

PTZ (pan / tilt / zoom)

altezza

140,4 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

15 W

diametro

155 mm

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

IK10

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP66

protezione antivandalo

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

8

caratteristica del sistema di immagine

Infrarosso

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

40 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Conforme a ONVIF

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione orizzontale

41,2 ... 112,3 GRADO

Angolo di osservazione verticale

23,1 ... 58,1 GRADO

DS-2CD2787G2H-LIPTRZS(2.8-12) BULLE