Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK311313608
Cod. Produttore
311313608
Cod. EAN
6941264070573

Informazioni di prodotto

Mini Dome IP 4MP varifocale IR 40m motion 2.0

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2CD2743G2-IZS è un dispositivo di sorveglianza di alta qualità, progettato per garantire immagini nitide e dettagliate grazie alla risoluzione IP di 4MP. Questa telecamera a cupola è dotata di un obiettivo variabile da 2.8 a 12 mm, che consente di adattare il campo visivo in base alle esigenze specifiche dell'installazione. Realizzata con materiali robusti e resistenti alle intemperie, è ideale per l'uso esterno. La sua forma elegante e compatta si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Grazie alla tecnologia avanzata di visione notturna, questa telecamera assicura prestazioni eccellenti anche in condizioni di scarsa illuminazione. Con un grado di protezione adeguato, è progettata per resistere alle sfide ambientali, rendendola una scelta affidabile per la sicurezza.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Altro

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

111,6 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

12,5 W

diametro

153,3 mm

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

IK10

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

40 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Conforme a ONVIF

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione orizzontale

95,8 ... 29,2 GRADO

Angolo di osservazione verticale

50,6 ... 16,4 GRADO

Produttore

DS-2CD2743G2-IZS(2.8-12)DOME IP 4MP