›

DS-2CD2687G2HT-LIZS(2.8-12) BULLET

Cod. Rexel HIK311323998
Cod. Produttore 311323998
Cod. EAN 6942160416823

Informazioni principali

  • Risoluzione: 8 MP
  • Lente varifocale motorizzata: 2.8-12 mm
  • Illuminazione Smart Hybrid Light: fino a 60 m
  • WDR: 130 dB
  • Protezione: IP67, IK10
  • Alimentazione: PoE IEEE 802.3at
  • Dimensioni: 298×97.9×95.7 mm
  • Serie: DS-2CD2687G2HT-LIZS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La telecamera di rete bullet DS-2CD2687G2HT-LIZS di Hikvision offre immagini di alta qualità con risoluzione 8 MP grazie al sensore CMOS progressivo da 1/1.8". Dotata di tecnologia Smart Hybrid Light, garantisce una visione nitida anche in condizioni di scarsa illuminazione, supportata da un sistema di illuminazione IR e luce bianca con portata fino a 60 metri. La lente varifocale motorizzata da 2.8 a 12 mm permette un facile adattamento del campo visivo, con un ampio angolo di visione che varia da 137.4° a 47.3°. La tecnologia WDR a 130 dB assicura immagini chiare anche con controluce intenso. La telecamera integra funzioni di deep learning per la classificazione di persone e veicoli, oltre a protezione perimetrale con rilevazione di intrusioni e attraversamenti di linea. Resistente alle intemperie con grado IP67 e agli urti con IK10, è progettata per installazione a parete in ambienti esterni. Supporta alimentazione PoE (802.3at) e trasmissione dati via twisted pair, garantendo efficienza e facilità di integrazione nei sistemi di videosorveglianza professionali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

95,7 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

97,9 mm

profondità

298 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

18 W

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

IK10

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

8

caratteristica del sistema di immagine

Infrarosso

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

60 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Conforme a ONVIF

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione orizzontale

41,2 ... 112,3 GRADO

Angolo di osservazione verticale

23,1 ... 58,1 GRADO

DS-2CD2687G2HT-LIZS(2.8-12) BULLET