Prodotti /

Cod. Rexel
HIK311313506
Cod. Produttore
311313506
Cod. EAN
6954273667313

Informazioni di prodotto

Telecamera Wi-Fi Cube IP 4MP ottica 2.8mm IR 10m audio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera HIK311313506 è un dispositivo di sorveglianza IP di alta qualità, progettato per garantire immagini nitide e dettagliate grazie alla sua risoluzione di 4MP. Con un obiettivo di 2.8 mm, offre un ampio campo visivo, ideale per monitorare aree estese. Questo modello è dotato di funzionalità avanzate, rendendolo perfetto per applicazioni di sicurezza sia interne che esterne. Realizzata con materiali resistenti, la telecamera è progettata per resistere agli agenti atmosferici, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni difficili. Il design compatto e moderno la rende facilmente integrabile in qualsiasi ambiente. Inoltre, la tecnologia di connessione IP consente un facile accesso remoto e una gestione semplice tramite app dedicate, offrendo così un controllo totale sulla sicurezza della tua proprietà.

tipo di montaggio

Altro

colore

Altro

larghezza

75,5 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

134,51 mm

Wireless

profondità

75,5 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

6 W

capacità memoria

128 GIGABYTE

protocollo

Altro

con segnalatore di movimento video

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Luogo d'impiego

Interno

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

10 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Conforme a ONVIF

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 4 mm

Angolo di osservazione orizzontale

98 ... 78 GRADO

Angolo di osservazione verticale

55 ... 42 GRADO

Produttore

DS-2CD2443G0-IW(2.8) CUBE IP 4MP WI