Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK311316072
Cod. Produttore
311316072
Cod. EAN
6941264098478

Informazioni di prodotto

Telecamera turret IP 8MP motion 2.0 4K

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2CD2383G2-I(2.8) TURRET IP 4K MO è una soluzione avanzata per la sorveglianza, progettata per garantire immagini di alta qualità con una risoluzione 4K. Questa telecamera è ideale per installazioni esterne, grazie alla sua robustezza e al grado di protezione IP, che la rende resistente alle intemperie. La tecnologia di trasmissione utilizza cavi twisted pair, assicurando una connessione stabile e affidabile. Inoltre, supporta la funzionalità Power over Ethernet (PoE), semplificando l'installazione e riducendo la necessità di cablaggi complessi. La caratteristica del sistema di immagine a colori offre dettagli nitidi e chiari, rendendo questa telecamera una scelta eccellente per monitorare aree sensibili. Con il suo design versatile, può essere montata sia a parete che a soffitto, adattandosi facilmente a vari ambienti di sorveglianza.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Altro

Tipologia

Standard (fisso)

profondità

95,9 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

7,5 W

diametro

127,3 mm

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

8

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Numero di ingressi audio

1

Conforme a ONVIF

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 4 mm

Angolo di osservazione orizzontale

107 ... 87 GRADO

Angolo di osservazione verticale

57 ... 46 GRADO

Produttore

DS-2CD2383G2-I(2.8) TURRET IP 4K MO