Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK311327436
Cod. Produttore
311327436
Cod. EAN
6942160495354

Informazioni di prodotto

Telecamera bullet IP 4MP con IR 40m motion 2.0 Live Guard
Descrizione del produttore: Telecamera di sorveglianza Bullet DS-2CD2043G2-LI2U/SL con obiettivo da 2.8 mm, progettata per installazioni esterne grazie al suo robusto design. Offre una trasmissione efficiente e supporta la tecnologia Power over Ethernet (PoE) per un cablaggio semplificato. Ideale per il monitoraggio di aree estese, garantisce immagini di alta qualità e affidabilità nel tempo.

tipo di montaggio

Parete

colore

Altro

Tipologia

Standard (fisso)

profondità

176,3 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

12 W

diametro

74,4 mm

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

40 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Conforme a ONVIF

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 6 mm

Angolo di osservazione orizzontale

101 ... 52 GRADO

Angolo di osservazione verticale

57 ... 28 GRADO

Produttore

DS-2CD2043G2-LI2U/SL(2.8MM)BULL IP