Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK311329725
Cod. Produttore
311329725
Cod. EAN
6936422121396

Informazioni di prodotto

Telecamera bullet IP dual lens 8MP panoramica motion 2.0
Descrizione del produttore: La telecamera bullet DS-2CD1T83G2P-LIUF/SL(2MM) è progettata per applicazioni di videosorveglianza professionale, offrendo immagini ad alta definizione grazie all'obiettivo da 2 mm. Dotata di tecnologia Power over Ethernet (PoE), consente un'installazione semplice e pulita senza necessità di cavi di alimentazione separati. La trasmissione dei dati avviene in modo efficiente, garantendo una connessione stabile e affidabile. Ideale per l'impiego in ambienti esterni, questa telecamera combina robustezza e prestazioni avanzate, assicurando una sorveglianza continua e di qualità superiore.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

103,6 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

76 mm

profondità

234,5 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

11,5 W

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

8

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Conforme a ONVIF

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2 ... 2 mm

Angolo di osservazione orizzontale

180 ... 180 GRADO

Angolo di osservazione verticale

77 ... 77 GRADO

Produttore

DS-2CD1T83G2P-LIUF/SL(2MM) BULLET I