Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK311329774
Cod. Produttore
311329774
Cod. EAN
6936422119003

Informazioni di prodotto

Telecamera Turret 6MP ColorVu dual lens IR 30m audio IP67
Descrizione del produttore: La telecamera DS-2CD1367G2HP-LIUF/SL(2.8)TURRET I rappresenta una soluzione avanzata per la sorveglianza, progettata per offrire immagini di alta qualità in qualsiasi condizione di illuminazione. Con un design robusto adatto per installazioni esterne, questa telecamera è ideale per garantire la sicurezza in ambienti residenziali e commerciali. La tecnologia di trasmissione a coppia intrecciata consente una connessione stabile e affidabile, mentre il supporto per Power over Ethernet (PoE) semplifica l'installazione riducendo il numero di cavi necessari. Grazie alla sua funzione di visione notturna, è in grado di catturare dettagli anche in condizioni di scarsa illuminazione, garantendo una sorveglianza continua e senza interruzioni. La sua versatilità e le elevate prestazioni la rendono un'opzione eccellente per chi cerca un sistema di sicurezza efficace e affidabile.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

profondità

109,1 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

10 W

diametro

130,1 mm

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

6

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Conforme a ONVIF

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 2,8 mm

Angolo di osservazione orizzontale

180 ... 180 GRADO

Angolo di osservazione verticale

79 ... 79 GRADO

Produttore

DS-2CD1367G2HP-LIUF/SL(2.8)TURRET I