Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK311323202
Cod. Produttore
311323202
Cod. EAN
6942160427287

Informazioni di prodotto

Telecamera bullet IP 6MP ColorVu ottica fissa 2.8mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2CD1067G2-L(2.8) TURRET IP COLORV rappresenta una soluzione avanzata per la sorveglianza e la sicurezza. Questo dispositivo è progettato per garantire immagini di alta qualità grazie alla sua tecnologia a colori, rendendolo ideale per ambienti esterni. La sua installazione a parete facilita l'integrazione in vari contesti, mentre la compatibilità con Power over Ethernet (PoE) semplifica il cablaggio e riduce la necessità di alimentazione separata. La trasmissione avviene tramite twisted pair, assicurando una connessione stabile e affidabile. Con un design robusto e una costruzione pensata per resistere agli agenti atmosferici, questa telecamera è perfetta per chi cerca un sistema di sorveglianza efficiente e duraturo. La sua versatilità la rende adatta a diverse applicazioni, garantendo sicurezza e tranquillità in ogni situazione.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

profondità

164,4 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

5,5 W

diametro

76,6 mm

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

IK10

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

6

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Numero di ingressi audio

1

Conforme a ONVIF

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 4 mm

Angolo di osservazione orizzontale

117 ... 82 GRADO

Angolo di osservazione verticale

64 ... 45 GRADO

Produttore

DS-2CD1067G2-L(2.8)TURRET IP COLORV