Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK311325490
Cod. Produttore
311325490
Cod. EAN
6942160448015

Informazioni di prodotto

Telecamera bullet IP 4MP ColorVu Smart Hybrid Light con microfono
Descrizione del produttore: La telecamera DS-2CD1047G2H-LIU(2.8) TEL EASY IP è un dispositivo di sorveglianza avanzato, progettato per garantire la massima sicurezza. Con un design robusto e adatto per installazione esterna, questa telecamera offre un'eccezionale qualità dell'immagine grazie alla tecnologia a colori. La sua compatibilità con Power over Ethernet (PoE) 802.3 af consente un'installazione semplice e senza complicazioni, riducendo il numero di cavi necessari. Utilizzando un cavo twisted pair, questa telecamera garantisce una trasmissione affidabile dei dati, rendendola ideale per ambienti residenziali e commerciali. Grazie alle sue caratteristiche avanzate, è in grado di rispondere efficacemente alle esigenze di sorveglianza moderna, assicurando una visione chiara e dettagliata in ogni situazione.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

69,8 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

67,9 mm

profondità

172,9 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

6 W

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Numero di ingressi audio

1

Conforme a ONVIF

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 4 mm

Angolo di osservazione orizzontale

115 ... 94 GRADO

Angolo di osservazione verticale

60 ... 50 GRADO

Produttore

DS-2CD1047G2H-LIU(2.8) TEL EASY IP