Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK311330249
Cod. Produttore
311330249

Informazioni di prodotto

Telecamera Bullet IP 4MP ColorVu Smart Hybrid Light 2.8mm
Descrizione del produttore: La telecamera di sorveglianza DS-2CD1043G2E-LIU(2.8) BULLET IP è un dispositivo di sicurezza avanzato progettato per garantire una sorveglianza efficace in ambienti esterni. Questo modello è dotato di tecnologia IP, che consente una trasmissione di immagini di alta qualità attraverso reti di dati. La sua forma bullet lo rende ideale per un'installazione discreta e mirata, perfetta per monitorare aree specifiche. Realizzata con materiali resistenti, questa telecamera è progettata per resistere alle intemperie, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni climatiche avverse. La compatibilità con il Power over Ethernet (PoE) semplifica l'installazione, riducendo il numero di cavi necessari. Con un'ottica di alta qualità, offre immagini nitide e dettagliate, rendendola un'ottima scelta per la sicurezza di abitazioni e aziende.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

69,1 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

66 mm

profondità

170,8 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

5 W

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Conforme a ONVIF

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 4 mm

Angolo di osservazione orizzontale

98 ... 78 GRADO

Angolo di osservazione verticale

54 ... 42 GRADO

Produttore

DS-2CD1043G2E-LIU(2.8) BULLET IP FI

€ 123,77 x 1 pz.
(pz.)