Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK301205277
Cod. Produttore
301205277
Cod. EAN
6941264023562

Informazioni di prodotto

Telecamera PTZ 2MP 15X Zoom IR 100m IP66

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2AE4215TI-D PTZ Turbo è l'ideale per chi cerca una soluzione di sorveglianza avanzata e versatile. Con una risoluzione di 2MP e uno zoom ottico 15x, offre immagini dettagliate in ogni condizione di illuminazione. Progettata per un'installazione sia a parete che a soffitto, questa telecamera è adatta per ambienti esterni, garantendo un'ottima performance anche in condizioni meteorologiche avverse. La tecnologia PTZ consente un controllo completo del campo visivo, permettendo di monitorare ampie aree con facilità. Grazie alla trasmissione coassiale, l'installazione risulta semplice e veloce. La caratteristica del sistema di immagine a colori assicura che ogni dettaglio venga catturato con chiarezza, rendendo questa telecamera un'ottima scelta per la sicurezza di spazi pubblici e privati. Con un design robusto e funzionalità avanzate, rappresenta una soluzione efficace per ogni esigenza di sorveglianza.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Nero

Tipologia

PTZ (pan / tilt / zoom)

altezza

295 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

20 W

diametro

164,5 mm

Sistema d'immagine

Altro

protocollo

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

100 m

trasmissione

Coassiale

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

5 ... 75 mm

Angolo di osservazione orizzontale

53,8 ... 4 GRADO

Produttore

DS-2AE4215TI-D PTZ TURBO 4 2MP 15X