›

DS-1PTSM4LCUL FIBRA OTTICA PIGTAIL

Cod. Rexel HIK307400859
Cod. Produttore 307400859
Cod. EAN 6936422135478

Informazioni principali

  • Tipo fibra: Multimode 50/125 OM4
  • Connettore: LC
  • Colore cavo: Viola
  • Struttura: Stretta
  • Applicazione: Alta velocità e lunga distanza
  • Installazione: Facile gestione
  • Prestazioni: Elevate
  • Serie: DS-1PTSM4LCUL

Descrizione del prodotto

Pigtail in fibra ottica DS-1PTSM4LCUL progettato per garantire elevate prestazioni nelle connessioni di rete. Questo componente essenziale per l'infrastruttura di comunicazione ottica assicura una trasmissione dati affidabile e stabile, ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico e delle telecomunicazioni. La fibra ottica offre una bassa attenuazione del segnale e una resistenza superiore alle interferenze elettromagnetiche, rendendo questo pigtail una scelta ottimale per installazioni di rete ad alta velocità e lunga distanza. Realizzato con materiali di qualità per una durata e una sicurezza ottimali. Descrizione del produttore: Il pigtail in fibra ottica DS-1PTSM4LCUL è caratterizzato da una fibra multimode 50/125 di categoria OM4, ideale per applicazioni ad alta velocità e lunga distanza. Il connettore LC garantisce un collegamento affidabile e performante, mentre il cavo a struttura stretta assicura una facile installazione e gestione. Il colore viola facilita l’identificazione e la distinzione rispetto ad altri cavi. Questo pigtail è progettato per offrire prestazioni elevate in reti di comunicazione ottica, mantenendo integrità del segnale e resistenza.

Caratteristiche tecniche

colore

Viola

tipo di fibra

Multimode 50/125

tipo

Pigtail per conduttore

lunghezza

1 m

categoria

OM4

tipo di filo

Cavo a struttura stretta

tipo di connettore

LC

DS-1PTSM4LCUL FIBRA OTTICA PIGTAIL