›

DS-1PTSM3SCUL FIBRA OTTICA PIGTAIL

Cod. Rexel HIK307400858
Cod. Produttore 307400858
Cod. EAN 6936422135485

Informazioni principali

  • Tipo: Fibra ottica multimode
  • Modalità: 50/125 OM3
  • Connettore: SC turchese
  • Struttura: Cavo a struttura stretta
  • Applicazione: Reti di comunicazione
  • Prestazioni: Elevate trasmissioni dati
  • Installazione: Facile e affidabile
  • Serie: DS-1PTSM3SCUL

Descrizione del prodotto

Il pigtail in fibra ottica DS-1PTSM3SCUL è un componente essenziale per le installazioni di rete ad alta velocità, progettato per garantire una trasmissione dati affidabile e performante. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e duratura, ideale per ambienti che richiedono precisione e sicurezza nelle comunicazioni ottiche. Questo pigtail facilita l'integrazione e la gestione delle reti in fibra ottica, contribuendo a ottimizzare le prestazioni complessive del sistema elettrico e di telecomunicazione. Descrizione del produttore: Il pigtail per conduttore in fibra ottica multimode 50/125 OM3 presenta un connettore SC di colore turchese e utilizza un cavo a struttura stretta. Questo componente è progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati in reti di comunicazione ottica, offrendo affidabilità e facilità di installazione grazie alla sua configurazione specifica.

Caratteristiche tecniche

colore

Turchese

tipo di fibra

Multimode 50/125

tipo

Pigtail per conduttore

lunghezza

1 m

categoria

OM3

tipo di filo

Cavo a struttura stretta

tipo di connettore

SC

DS-1PTSM3SCUL FIBRA OTTICA PIGTAIL