›

DS-1PTSM3LCUL FIBRA OTTICA PIGTAIL

Cod. Rexel HIK307400857
Cod. Produttore 307400857
Cod. EAN 6936422135492

Informazioni principali

  • Tipo: Fibra multimode 50/125
  • Categoria: OM3
  • Connettore: LC
  • Colore: Turchese
  • Struttura: Stretta e compatta
  • Applicazione: Reti ad alta velocità
  • Serie: DS-1PTSM3LCUL
  • Installazione: Facile e ordinata

Descrizione del prodotto

DS-1PTSM3LCUL è un pigtail in fibra ottica di alta qualità, progettato per garantire connessioni affidabili e prestazioni ottimali nelle reti di comunicazione. Realizzato con materiali resistenti e tecnologia avanzata, assicura una trasmissione dati stabile e veloce, ideale per applicazioni elettriche e di telecomunicazione. Questo componente è fondamentale per l'installazione e la manutenzione di sistemi in fibra ottica, offrendo facilità di utilizzo e compatibilità con diversi tipi di cavi. La sua struttura compatta e robusta lo rende perfetto per ambienti professionali che richiedono soluzioni efficienti e durature. Descrizione del produttore: Il pigtail in fibra ottica DS-1PTSM3LCUL è un componente essenziale per le connessioni di rete ad alta velocità, caratterizzato da fibra multimode 50/125 di categoria OM3, ideale per trasmissioni dati efficienti e affidabili. Il connettore LC garantisce un collegamento preciso e stabile, mentre la struttura stretta del cavo assicura una gestione ottimale dello spazio e una facile installazione. Il colore turchese facilita l'identificazione e l'organizzazione dei cavi nelle infrastrutture di rete. Questo pigtail è progettato per offrire prestazioni elevate in ambienti di comunicazione ottica, supportando applicazioni di rete avanzate con elevata qualità del segnale.

Caratteristiche tecniche

colore

Turchese

tipo di fibra

Multimode 50/125

tipo

Pigtail per conduttore

lunghezza

1 m

categoria

OM3

tipo di filo

Cavo a struttura stretta

tipo di connettore

LC

DS-1PTSM3LCUL FIBRA OTTICA PIGTAIL