›

DS-1NP6UEC0 CAVO PATCH CORD CAT6 BI

Cod. Rexel HIK307400792
Cod. Produttore 307400792
Cod. EAN 6942160408163

Informazioni principali

  • Categoria: Cat 6
  • Conduttore: Rame puro 99,95%
  • Isolamento: HDPE 0,98±0,05 mm
  • Guaina: PVC 5,8±0,20 mm
  • Placcatura oro: 30 micron
  • Impedenza: 100±15 Ω
  • Tensione operativa: 57V
  • Serie: DS-1NP6UEC0

Descrizione del prodotto

Cavo patch cord CAT6 di alta qualità, progettato per garantire prestazioni elevate nelle reti di comunicazione dati. Realizzato con materiali resistenti e affidabili, assicura una trasmissione stabile e veloce dei segnali, ideale per ambienti professionali e domestici. Il cavo è schermato per ridurre le interferenze elettromagnetiche, migliorando la qualità della connessione. Perfetto per collegamenti di dispositivi di rete come computer, switch e router, supporta velocità fino a 1 Gigabit al secondo, assicurando un trasferimento dati efficiente e senza interruzioni. Descrizione del produttore: Il cavo patch cord DS-1NP6UEC0 è un cavo di categoria 6 U/UTP con conduttore in rame puro al 99,95%, garantendo una bassa resistenza elettrica e prestazioni di trasmissione elevate. L'isolamento in HDPE e la guaina in PVC con spessore di 0,5 mm assicurano robustezza meccanica, alta resistenza a trazione e compressione, riducendo i danni durante l'installazione. Il connettore è realizzato in materiale PC con placcatura in oro da 30 micron, per ridurre la perdita di segnale e la resistenza di contatto. Il cavo è conforme agli standard TIA-568.2-D e ISO/IEC 11801 e rispetta la normativa RoHS 2.0. È adatto per reti Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX e Gigabit Ethernet 1000BASE-T, offrendo prestazioni stabili e affidabili anche in test di canale fino a 100 metri. Disponibile in diverse colorazioni, tra cui bianco, come indicato nel rivestimento e nel manicotto anti-piegatura.

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

0,5 m

colore del rivestimento

Bianco

categoria

6

sezione AWG

24

manicotto anti-piegatura

Stampato

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Bianco

protezione della leva di arresto

DS-1NP6UEC0 CAVO PATCH CORD CAT6 BI