›

DS-1NP6UEC0 CAVO PATCH CORD CAT 6 B

Cod. Rexel HIK307400796
Cod. Produttore 307400796
Cod. EAN 6942160408200

Informazioni principali

  • Categoria: Cat 6
  • Conduttore: Rame nudo 99,95%
  • Isolamento: HDPE 0,98 mm
  • Guaina: PVC 5,8 mm
  • Spessore placcatura oro: 30 micron
  • Impedenza: 100±15 Ω
  • Voltaggio operativo: 57V
  • Serie: DS-1NP6UEC0

Descrizione del prodotto

Cavo patch cord CAT 6 B di alta qualità, ideale per connessioni di rete affidabili e ad alte prestazioni. Progettato per garantire trasmissioni dati rapide e stabili, è perfetto per applicazioni di rete domestiche e professionali. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e protezione contro interferenze elettromagnetiche, supporta velocità elevate e offre una connessione sicura e stabile. Adatto per il cablaggio strutturato, facilita l’installazione e la gestione delle reti Ethernet. Descrizione del produttore: Il cavo patch cord DS-1NP6UEC0 è un cavo di categoria 6 U/UTP progettato per garantire prestazioni elettriche stabili e affidabili, conformi agli standard TIA-568.2-D e ISO/IEC 11801. Realizzato con conduttori in rame nudo al 99,95%, assicura una bassa resistenza e ottime proprietà di trasmissione. L'isolamento in HDPE e la guaina in PVC conferiscono al cavo robustezza meccanica, elevata resistenza alla trazione e compressione, riducendo il rischio di danni durante l'installazione. Il connettore è placcato in oro con uno spessore di 30 micron, per minimizzare la perdita di segnale e garantire un'ottima connessione. Il cavo è idoneo per reti Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX e Gigabit Ethernet 1000BASE-T, ed è conforme alla direttiva RoHS 2.0. Disponibile in vari colori tra cui bianco, arancione, blu e grigio, è ideale per applicazioni di rete che richiedono elevata qualità e affidabilità.

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

2 m

colore del rivestimento

Bianco

categoria

6

sezione AWG

24

manicotto anti-piegatura

Stampato

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Bianco

protezione della leva di arresto

DS-1NP6UEC0 CAVO PATCH CORD CAT 6 B