›

DS-1NP6UEC0 CAVO PATCH CORD CAT 6 B

Cod. Rexel HIK307400795
Cod. Produttore 307400795
Cod. EAN 6942160408194

Informazioni principali

  • Categoria: Cat 6
  • Conduttore: Rame nudo 99,95%
  • Isolamento: HDPE Ø 0,98 mm
  • Guaina: PVC resistente
  • Placcatura oro: 30 micron
  • Impedenza: 100±15 Ω
  • Tensione operativa: 57 V
  • Serie: DS-1NP6UEC0

Descrizione del prodotto

Cavo patch cord CAT 6 di alta qualità, progettato per garantire una trasmissione dati efficiente e stabile nelle reti di comunicazione. Realizzato con materiali resistenti, assicura una connessione affidabile e prestazioni elevate per applicazioni di rete professionali. Ideale per infrastrutture di rete che richiedono velocità elevate e riduzione delle interferenze, questo cavo è adatto sia per ambienti domestici che aziendali, offrendo durabilità e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Il cavo patch cord DS-1NP6UEC0 è un cavo di categoria 6 U/UTP con conduttore in rame nudo al 99,95%, che garantisce basse resistenze e ottime prestazioni elettriche e di trasmissione. L’isolamento è realizzato in HDPE con un diametro di 0,98 mm, mentre la guaina in PVC offre elevate proprietà meccaniche, resistenza alla trazione e alla compressione, riducendo i danni durante l’installazione. Il connettore è in materiale PC con placcatura in oro da 30 micron per assicurare bassa resistenza e minori perdite di inserzione. Il cavo è conforme agli standard TIA-568.2-D, ISO/IEC 11801 e RoHS 2.0, ed è idoneo per applicazioni Ethernet a 10BASE-T, 100BASE-TX e Gigabit Ethernet 1000BASE-T/1000BASE-TX. Disponibile in diverse lunghezze e colori, tra cui blu, con protezione anti-piegatura stampata di colore blu.

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

2 m

colore del rivestimento

Blu

categoria

6

sezione AWG

24

manicotto anti-piegatura

Stampato

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Blu

protezione della leva di arresto

DS-1NP6UEC0 CAVO PATCH CORD CAT 6 B